Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Fahrgestell, 810 x 610 mm, Vollgummiräder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Aluminium-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     103-716077
Herst.-Nr.:
     20004
EAN/GTIN:
     5711471128494
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Aluminium-Fahrgestell, 810 x 610 mm, Vollgummiräder.

Für Euro-Behälter 800 x 600 mm. Hochwertig eloxiert. Witterungsbeständig. Leicht und stabil.

Rahmen aus steckbaren, eloxierten Aluprofilen. Kunststoffecken aus unverwüstlichem und hygienischem ABS-Kunststoff. 4 Lenkrollen mit Fadenschutz, Rad-Ø 100 mm, Rollenlager, Kugellager-Drehkranz. Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last.

Nach der Montage ist das Fahrgestell aus Sicherheitsgründen nicht mehr demontierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Auf Anfrage sind alle Größen mit Seitenlänge 300 mm bis 2500 mm lieferbar. Geben Sie bitte die von Ihnen benötigten Innenmaße an.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Aluminium
Ladehöhe:
130 mm
Länge:
810 mm
Breite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 250kg, fahrgestell für behälter, 716077 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Kistenroller, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.