Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 2200 - 8000 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Stahlröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-714037
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02636
EAN/GTIN:
     4030127026368
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 2200 - 8000 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Stahlröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
5 Stück
Bahnbreite:
400 mm
Bahnlänge:
2200 - 8000 mm
Fördergutbreite:
200 - 600 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
125 kg
Röllchen-Material:
Stahl
Röllchen je Achse:
4 Stück
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: scherenröllchenbahn gura, scherenröllchenbahn, Gura, 714037 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.594,57*
€ 1.766,52*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.808,72*
€ 1.948,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,52*
€ 2.102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,67*
€ 2.017,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.678,71*
€ 1.997,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,22*
€ 1.941,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.608,30*
€ 1.913,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.594,57*
€ 1.897,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.