Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Kunststoffröllchen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn
Artikel-Nr.:
     103-714030
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02606
EAN/GTIN:
     4030127026061
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scherenröllchenbahn
Scheren-Röllchenbahn, Bahnlänge 1300 - 4500 mm (ausziehbar), Bahnbreite 400 mm, Kunststoffröllchen.

Optimiert den Materialfluss im Betrieb und ist mobil einsetzbar. Geringer Platzbedarf in zusammengeschobenem Zustand. Langlebige, glanzverzinkte Ausführung.

Die GURA Scheren-Röllchenbahnen finden in allen Bereichen des Stückguttransportes im Betrieb Anwendung. Gerade wenn ein fest montiertes System nicht gewünscht ist kommt diese mobile Variante zum Einsatz. Eigene Logistik-Strukturen können somit optimal angepasst und nach Belieben erweitert werden. Die Bahnen sind individuell längen- und höhenverstellbar, gleichzeitig können Kurven bis 180° geformt werden. Die Flacheisen-Scherengitter sind vernietet und verzinkt, an beiden Bahnenden sind Kunststoffgriffe zum Auseinanderziehen und Zusammenschieben. Weitere Merkmale: - Bahnoberkante von 720 - 1150 mm höhenverstellbar. - Für Fördergüter von 440 - 700 mm. - Achsabstand bei ausgezogener Bahn 150 mm. - Röllchen (Ø 48 mm) kugelgelagert auf 8-mm-Achsen, dazwischen Distanzhülsen.

Andere Abmessungen sowie Elektroantrieb auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Anzahl Stützfüße:
3 Stück
Bahnbreite:
400 mm
Bahnlänge:
1300 - 4500 mm
Fördergutbreite:
200 - 600 mm
Tragfähigkeit/Stützfußabstand:
100 kg
Rollen-Material:
Kunststoff
Röllchen je Achse:
4 Stück
Produkttyp:
Scherenbahnen
Weitere Suchbegriffe: Gura, 714030 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Rollbahn, Rollbahnen, Rollenbahn, Rollenbahnen, Scherenbahn, Scherenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.285,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,93*
€ 1.530,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,50*
€ 1.483,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.234,04*
€ 1.468,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,06*
€ 1.410,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,55*
€ 1.363,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,60*
€ 1.307,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.