Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundpflaster, für Pflasterspender SOFT NEXT, LxB 4500 x 30 mm, hautfarben, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wundpflaster
Wundpflaster
Wundpflaster
Artikel-Nr.:
     103-711369
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     PFSPW4
EAN/GTIN:
     4251924713873
Suchbegriffe:
711369 49 (PFSPW4)
Betriebssicherheit
Betriebssicherheiten
Erste Hilfe
Wundpflaster, für Pflasterspender SOFT NEXT, LxB 4500 x 30 mm, hautfarben, ab 2 Stk.

Auch zur Prophylaxe zum Schutz der Fingerkuppen einsetzbar. Hautfarben sowie blau - für die Anwendung im Lebensmittelbereich.

Wasserfeste, selbstklebende Wundpflaster aus latexfreiem Polyurethanschaum. Völlig einfach anzuwenden und enorm vorteilhaft bei Finger- oder Zehenverletzungen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Tiefe:
4500 mm
Farbe:
hautfarben
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.