Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche FRESH, grün, LxBxH 420 x 130 x 370 mm, 110 g/m², VE 150 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiertragetasche FRESH
Papiertragetasche FRESH
Papiertragetasche FRESH
Artikel-Nr.:
     103-710325
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ptfe-25
EAN/GTIN:
     4251924715891
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetasche grün
papier-tragetasche
Papiertragetasche FRESH, grün, LxBxH 420 x 130 x 370 mm, 110 g/m², VE 150 Stk.

Umweltfreundlich. Geripptes Kraftpapier.

Bunte, farbbetonte Optik und angenehme Haptik - unsere Papiertragetasche FRESH grün. Mit Griffen aus gedrehter Papierkordel in Taschenfarbe. Dank Seiten- und Bodenfalten ist die Tasche umgehend aufgerichtet und befüllt. Die klassische Papiertragetasche für große und kleine Utensilien, Geschenke, leichte Textilien, Accessoires und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
grün
Papiergewicht:
110 g/m²
Außenbreite:
130 mm
Außenhöhe:
370 mm
Außenlänge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen aus kraftpapier, 710325 49 (ptfe-25), Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktaschen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiertragetasche, Tragetasche, Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 1,48374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 276,20*
€ 328,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,40*
€ 315,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 263,20*
€ 313,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,03*
€ 290,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 234,78*
€ 279,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,56*
€ 264,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.