Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertragetasche CLASSIC, braun, LxBxH 380 x 130 x 310 mm, VE 150 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Papiertragetasche CLASSIC
Papiertragetasche CLASSIC
Papiertragetasche CLASSIC
Artikel-Nr.:
     103-710148
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     ptcc-16
EAN/GTIN:
     4251924715419
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
papiertragetaschen braun
papier-tragetasche
Papiertragetasche CLASSIC, braun, LxBxH 380 x 130 x 310 mm, VE 150 Stk.

Umweltfreundlich. Geripptes Kraftpapier.

Die zeitlos schicke Geschenktasche - unsere Papiertragetasche CLASSIC braun. Das stabile Papier der Tasche hat eine schöne Struktur und eine angenehme Haptik. Einfach aufzurichten und schnell befüllt dank der praktischen Seiten- und Bodenfalten. Blockboden mit Einlage, Baumwollkordel in Taschenfarbe und verstärkter Randumschlag für hohe Stabilität. Die komfortablen Stoff-Tragekordeln sind mit vier Kugelknoten im Tascheninneren angebracht, die Taschennähte professionell verschweißt - das Ergebnis ist eine ausgesprochen hohe Tragkraft. Perfekt geeignet um hochwertige Inhalte wie zum Beispiel Feinkost oder auch schwerere Geschenke wie beispielsweise Bücher zu befördern.
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Papiergewicht:
120 g/m²
Außenbreite:
130 mm
Außenhöhe:
310 mm
Außenlänge:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: papiertragetaschen aus kraftpapier, 710148 49 (ptcc-16), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiertragetasche, Tragetasche, Tragetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 2,783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 489,71*
€ 582,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 480,39*
€ 571,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 442,60*
€ 526,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 434,08*
€ 516,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 417,45*
€ 496,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.