Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband PP, im Spendekarton, Bandbreite 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Umreifungsband PP
Artikel-Nr.:
     103-709528
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     KV160
EAN/GTIN:
     4260069663080
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
Umreifungsband PP, im Spendekarton, Bandbreite 12 mm.

Passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen.

Reißfestes PP-Band im praktischen Spendekarton. Ideal zur preiswerten Umreifung und Sicherung von Paketen und zum Bündeln von losen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
12 mm
Bandlänge:
600 m
Materialstärke:
0.5 mm
Reißfestigkeit:
110 kg
Ausführung:
inkl. 200 Verschlussschnallen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband pp 12 mm 600 meter, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 12 mm, 709528 49 (KV160), Abbindeband, Abbindebänder, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packschnur, Spannband, Spannbänder, Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.