| |
|
| Artikel-Nr.: 103-709181 Herst.-Nr.: wzb2 EAN/GTIN: 4251924726255 |
| |
|
| | |
| Zwischenlage, Wellpappe, 1-wellig, VE 25 Stk, LxB 565 x 365 mm, ab 2 VE.
Einfaches Stapeln und Trennen von Waren in Kartons und Ladungsträgern. Warensicherung durch gleichmäßige Verteilung des Gewichtes auf die gesamte Fläche des Kartons. Preisgünstige Warensicherung.
Zwischenlagen aus 1-welliger Wellpappe zum einfachen Stapeln und Trennen ihrer Waren im Karton. Weitere Informationen: | | Länge: | 565 mm | Breite: | 365 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Palettenmenge: | 88 VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 1-wellig, wellpappe, 709181 49 (wzb2), Abdeckblatt, Abdeckblätter, Abdeckplatte, Abdeckplatten, Kartonzuschnitt, Kartonzuschnitte, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Palettenzwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zuschnitt |
| | |
| |