Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckhaus, Füllungen in Rundeckenoptik, für Außenbereich, LxB 3280 x 2220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckhaus, Füllungen in Rundeckenoptik
Mehrzweckhaus, Füllungen in Rundeckenoptik
Mehrzweckhaus, Füllungen in Rundeckenoptik
Artikel-Nr.:
     103-709092
Hersteller:
     BKM Metallbau
Herst.-Nr.:
     9159032221000
EAN/GTIN:
     4260275230038
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckhaus, Füllungen in Rundeckenoptik, für Außenbereich, LxB 3280 x 2220 mm.

Zur Außenaufstellung. Projekte wie z.B. 1- bis 2-stöckig, mit Stahlunterkonstruktion und Treppe, Wandanbindungen usw. Variable Anordnung der Wandelemente.

Standardausführung 4-seitig freistehend, mit Dach, ohne Fußboden, Montagerahmen. Wandelemente Rundeckenoptik . Höhe 2500 mm, Raster 1060 mm. Brüstungshöhe 1030 mm. Unterteil jeweils aus Stahlblech, beidseitig lackiert gemäß RAL-Farbton nach Kundenwunsch. Oberteil mit Verglasung aus Float 5 mm. Wandelemente ohne Verglasung auf Anfrage lieferbar. Türausführung Doppelwandige Blechtür mit Sichtfenster. Komplett mit Drückergarnitur, Schloss und Profilzylinder. Vollwand- und Sondertüren auf Anfrage lieferbar. Dach für Außenaufstellungen Stahlrahmen mit Regenrinne, Eindeckung mit Trapezblech (begehbar), ohne Untersichtverkleidung und Dämmung. Durch die modulare Bauweise für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten bestens geeignet: Im Außenbereich als Betriebsräume, Raucherräume, Pförtner- und Kassenhäuser.

Zerlegte Anlieferung zur Selbstmontage gemäß Montageanleitung. Optional fertig montiert direkt vom Hersteller oder durch einen Werksmonteur vor Ort auf Anfrage durchführbar. Die Aufstellung muss auf einem ebenen und festen Untergrund erfolgen! Die Anlieferung erfolgt per Spedition. Zum Abladen wird ein Stapler oder Kran mit mindestens 2,5 t Tragkraft benötigt. Alle Mehrzweckhäuser sind mit Kranösen ausgestattet. Abladen durch einen Entladekran auf Kundenwunsch gegen Mehrpreis möglich.

Sonderausführungen Schall- und Wärmedämmung, Verglasungsarten, Elektroausstattung, Heizung und Klimatisierung, Be- und Entlüftungsanlagen, Sanitäreinrichtungen, Kabelböden etc. auf Anfrage lieferbar. Bitte fragen Sie an, wir beraten Sie gerne!
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Außenbereich
Außenlänge:
3280 mm
Außenbreite:
2220 mm
Außenhöhe:
2500 mm
Ausführung Mehrzweckhäuser/Hallenbüros:
4-wandig-freistehend
Material:
Stahlblech, lackiert
Innenlänge:
3170 mm
Innenbreite:
2110 mm
Brüstungshöhe:
1030 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro 4-seitig, hallenbüro, mehrzweckhaus außenaufstellung, 709092 49, Fertigraum, Fertigräume, Hallenbüros, Haus, Häuser, Kabine, Kabinen, Kassenhäuschen, Mehrzweckhäuser, Meisterbüro, Meisterbüros, Pförtnerhaus, Pförtnerhäuser, Raucherraum, Raucherräume, Raucherunterstand, Raucherunterstände, Steuerstand, Steuerstände, Verkaufspavillon, Verkaufspavillons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.319,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.523,93*
€ 12.523,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.439,31*
€ 12.422,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.351,78*
€ 12.318,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.322,60*
€ 12.283,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.319,73*
€ 12.280,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.