Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Premium light, Aufdruck Dokumente, VE 250 Stk, C4.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen Premium light
Dokumententaschen Premium light
Dokumententaschen Premium light
Artikel-Nr.:
     103-708834
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     D4
EAN/GTIN:
     4251924704536
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententaschen Premium light, Aufdruck Dokumente, VE 250 Stk, C4.

Mit Anklebeverschluss: für Begleitpapiere, die erst beim Empfänger entnommen werden. Taschen von hinten befüllbar. Antistatisch: leicht zu befüllen. Papiere in die Tasche schieben, Schutzpapier entfernen, aufkleben.

Dokumententaschen mit verschiedenen Aufdrucken im praktischen Spendekarton. So gehen Ihre Versandpapiere nicht verloren! Mit leimfreier Zone und verlängerter Klappe für extraleichtes und schnelles Handling Ihrer Versandpapiere. Optimal für alle Kartons, Paletten und Versandverpackungen aller Art.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Länge:
340 mm
Breite:
250 mm
Aufdruck:
Dokumente
Material:
PE
Verschlussart:
Anklebeverschluss
Ausführung:
ohne Fenster
Folienstärke:
45 µm
Innenlänge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c4 neutral, begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, 708834 49 (D4), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,22224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,56*
€ 66,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.