Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Premium, Aufdruck Lieferschein - Rechnung, VE 500 Stk, LxB 175 x 140 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen Premium
Dokumententaschen Premium
Dokumententaschen Premium
Artikel-Nr.:
     103-708788
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     C6B-P
EAN/GTIN:
     4251924704345
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententaschen Premium, Aufdruck Lieferschein - Rechnung, VE 500 Stk, LxB 175 x 140 mm.

Extrastarke Folie, dadurch widerstandsfähiger als normale Klebetaschen. Widerstandsfähiges Schutzpapier für schnelles und sicheres Abziehen. Die Papiere werden von hinten in die Tasche geschoben, das Schutzpapier entfernt und aufgeklebt.

Besonders hochwertige Dokumententaschen aus dem Spendekarton. Mit leimfreier Zone und verlängerter Klappe für extraleichtes und schnelles Handling Ihrer Versandpapiere - insbesondere bei sehr hohem Versandaufkommen. Ideal auch bei hoher Beanspruchung oder Außenlagerung Ihrer Versandverpackungen.
Weitere Informationen:
Format:
C6
Länge:
175 mm
Breite:
140 mm
Aufdruck:
Lieferschein - Rechnung
Material:
PE
Verschlussart:
Anklebeverschluss
Ausführung:
Fenster links
Folienstärke:
70 µm
Innenlänge:
165 mm
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen lieferschein rechnung c6, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, 708788 49 (C6B-P), Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,60*
€ 51,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.