Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag für DIN C4, fadenverstärkt, VE 250 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag für DIN C4
Briefumschlag für DIN C4
Briefumschlag für DIN C4
Briefumschlag für DIN C4
Artikel-Nr.:
     103-708748
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FB4H
EAN/GTIN:
     4251924707025
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag für DIN C4, fadenverstärkt, VE 250 Stk, weiß.

Umschläge ohne Fenster.

Robuste Umschläge zum zuverlässigen Versand von großvolumigen oder schweren Sendungen, wie beispielsweise Katalogen oder Bewerbungsmappen.
Weitere Informationen:
Format:
B4
Breite:
353 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Haftstreifen
Ausführung:
ohne Fenster
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, briefumschläge b4 weiß selbstklebend, briefumschlag c4, c4 briefumschlag ws, 708748 49 (FB4H), Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandhülse, Versandhülsen, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,81344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 256,22*
€ 304,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 246,80*
€ 293,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 220,71*
€ 262,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,75*
€ 254,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 203,36*
€ 242,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.