Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag für DIN A4, Seitenfalte/Stehboden 40 mm, VE 100 Stk, braun.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Briefumschlag für DIN A4
Artikel-Nr.:
     103-708696
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SC4
EAN/GTIN:
     4251924717697
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag für DIN A4, Seitenfalte/Stehboden 40 mm, VE 100 Stk, braun.

Mit Seitenfalte und Stehboden für dickere Unterlagen. Komfortable Haftstreifenverschlüsse oder Selbstklebebeschichtungen zum Verschließen.

Die variablen Alleskönner: die Briefumschläge DIN C4 eignen sich hervorragend für das Versenden von ungefaltetem A4-Papierformat.
Weitere Informationen:
Format:
C4
Breite:
324 mm
Material:
Papier
Verschlussart:
Haftstreifen
Ausführung:
Seitenfalte und Stehboden 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, c4 selbstklebend briefumschläge braun, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig c4, 708696 49 (SC4), Briefkuverts, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandhülse, Versandhülsen, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,24*
€ 41,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.