Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 210 x 150 x 130 mm, 2-wellig, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 210 x 150 x 130 mm, 2-wellig, ab 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-708052
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W212
EAN/GTIN:
     8057717933178
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 210 x 150 x 130 mm, 2-wellig, ab 50 Stk.

Von Tastatur bis T-Shirt: passende Wellpapp-Faltkartons mit einer Länge zwischen 200 und 299 mm für kleinere bis mittelgroße Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
210 mm
Innenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
130 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Format:
A5
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, 708052 49 (W212), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.