Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 200 x 200 x 140 mm, 2-wellig, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 200 x 200 x 140 mm, 2-wellig, ab 30 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-708015
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W19-2
EAN/GTIN:
     4251924722042
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 200 bis 299 mm, LxBxH 200 x 200 x 140 mm, 2-wellig, ab 30 Stk.

Von Tastatur bis T-Shirt: passende Wellpapp-Faltkartons mit einer Länge zwischen 200 und 299 mm für kleinere bis mittelgroße Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
140 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, wellpappe faltkartons, faltkarton, 708015 49 (W19-2), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.