| |
|
| Artikel-Nr.: 103-707825 Herst.-Nr.: W463 EAN/GTIN: 4251924723506 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 770 x 570 x 720 mm.
Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur Holzkiste. Geeignet für Land-, Luft- und Seefracht. Nassfest verleimt und geheftet. Recyclingfähig.
Extrem stabile 3-wellige Faltkartons aus Wellpappe. Sowohl für hohe Transportbelastung als auch für lange Lagerzeiten bestens verwendbar. Optimal für schwere und schützenswerte Güter, besonders gut für den Export geeignet. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet. Weitere Informationen: | | Innenlänge: | 770 mm | Innenbreite: | 570 mm | Innenhöhe: | 720 mm | Material: | Wellpappe | Traglast: | 200 kg | Wellpappe: | 3-wellig | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe dreiwellig, schwerlast karton, wellpappe faltkartons, 707825 49 (W463), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons |
| | |
| |