Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 600 x 500 x 550 mm, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Artikel-Nr.:
     103-707791
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W364
EAN/GTIN:
     8057717933826
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 600 x 500 x 550 mm, ab 2 Stk.

Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur Holzkiste. Geeignet für Land-, Luft- und Seefracht. Nassfest verleimt und geheftet. Recyclingfähig.

Extrem stabile 3-wellige Faltkartons aus Wellpappe. Sowohl für hohe Transportbelastung als auch für lange Lagerzeiten bestens verwendbar. Optimal für schwere und schützenswerte Güter, besonders gut für den Export geeignet. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
550 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
150 kg
Wellpappe:
3-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 3-wellig, schwerlast karton, schwerlastkartons 600x600x600, 707791 49 (W364), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.