Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 690 x 490 x 480 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig
Artikel-Nr.:
     103-707784
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W361
EAN/GTIN:
     8057717933802
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 690 x 490 x 480 mm.

Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur Holzkiste. Geeignet für Land-, Luft- und Seefracht. Nassfest verleimt und geheftet. Recyclingfähig.

Extrem stabile 3-wellige Faltkartons aus Wellpappe. Sowohl für hohe Transportbelastung als auch für lange Lagerzeiten bestens verwendbar. Optimal für schwere und schützenswerte Güter, besonders gut für den Export geeignet. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
690 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
480 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
200 kg
Wellpappe:
3-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 3-wellig, schwerlast karton, faltkarton wellpappe, 707784 49 (W361), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.