Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 1,2 m³, lackiert rot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     103-706838
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706838
EAN/GTIN:
     4052462003408
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Kippbehälter, Standard-Bauhöhe, ohne Fahrwerk, Volumen 1,2 m³, lackiert rot RAL 3000.

Zur Lagerung und Transport von Schüttgütern. Abrollmechanik ohne Schlagbelastung auf das Hubgerüst. Schnelle und vollständige Entleerung, schwenkt danach automatisch zurück und verriegelt sich selbstständig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette). Kippvorgang per Seilzug direkt vom Staplersitz.

Bei 1,5 m³ und 2 m³ ist der Deckel 4-teilig, ansonsten 2-teilig.

Diese Kippbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen, aus Edelstahl, mit einer hydraulischen Kippvorrichtung, Kranösen sowie einer Anhängerkupplung inkl. Deichsel. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Volumen:
1.2 m³
Traglast:
2000 kg
Gesamtlänge:
1455 mm
Gesamtbreite:
1650 mm
Gesamthöhe:
1070 mm
Schüttkanthöhe:
870 mm
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter 1,2m³ ral3000, deckel kippbehälter, eurokraft kippbehälter, eurokraft pro, 706838 49, Behälter, Kippbehälter BK, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,38*
€ 1.417,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.316,52*
€ 1.417,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,71*
€ 1.417,64*
€ 4,95*
ab € 1.409,66*
€ 1.514,68*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.922,24*
€ 2.038,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.038,94*
€ 2.426,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,07*
€ 2.387,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,34*
€ 2.320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,72*
€ 2.289,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.922,24*
€ 2.287,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
TYP BK 100GELBORANGE
ab € 1.121,10*
Ähnlich
Bauer
TYP BK 50 GELBORANGE
ab € 737,54*
Ähnlich
Eurokraft
254894
ab € 798,25*
Ähnlich
Eurokraft
254886
ab € 592,14*
Ähnlich
Eurokraft
706832
ab € 591,55*
Ähnlich
Eurokraft
706831
ab € 590,97*
Ähnlich
Eurokraft
706829
ab € 589,89*
Ähnlich
Eurokraft
706830
ab € 592,88*
Ähnlich
Eurokraft
255033
ab € 992,53*
Ähnlich
Eurokraft
255025
ab € 739,57*
Ähnlich
Eurokraft
919099
ab € 817,52*
Ähnlich
Eurokraft
919097
ab € 817,09*
Ähnlich
Eurokraft
706834
ab € 818,17*
Ähnlich
Eurokraft
255181
ab € 1.321,26*
Ähnlich
Eurokraft
255173
ab € 974,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.