Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 600 x 500 x 400 mm, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-706654
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706654
EAN/GTIN:
     8057711838561
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 - 799 mm, Innenmaße 600 x 500 x 400 mm, VE 5 Stk.

Vielseitige Standardverpackung für größere Waren. Umweltfreundlich dank Karton-Außen-/Innendecken aus Testliner. 1- und 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preisgünstige und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die perfekte Standardverpackung für größere Waren. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
400 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, eurokraft basic, 706654 49 (ekz132), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,88*
€ 27,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.