Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 500 - 599 mm, LxBxH 550 x 500 x 500 mm, 2-wellig, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-706471
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     706471
EAN/GTIN:
     8057711838462
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 500 - 599 mm, LxBxH 550 x 500 x 500 mm, 2-wellig, VE 5 Stk.

Vielseitig einsetzbar für mittlere und größere Waren. Umweltfreundlich und kostengünstig dank Testliner-Rohstoffmischung. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Für mittlere und größere Versandgüter. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
550 mm
Innenbreite:
500 mm
Innenhöhe:
500 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, eurokraft basic, 706471 49 (ekz122), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 23,42*
€ 27,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.