Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Lagerschilder, weiß, HxB 70 x 100 mm, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Magnet-Lagerschilder
Artikel-Nr.:
     103-706351
Hersteller:
     HMT Magnet Gmbh & Co KG
Herst.-Nr.:
     15317
EAN/GTIN:
     4250870300199
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
Magnet-Lagerschilder, weiß, HxB 70 x 100 mm, VE 100 Stk.

Für mehr Übersicht in Regalen, Lagerkästen, Behältern usw.

Dauermagnetische Schilder aus hochwertiger, flexibler Magnetfolie. Individuell beschriftbar mit handelsüblichen Filz- und Faserschreibern. Materialstärke 0,7 mm.

Weitere Farben und Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Lieferart:
in Verpackungseinheiten
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, 706351 49, Kennzeichnungen für Regale, Kennzeichnung für Regale, Lagerschild, Lagerschilder, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Magnetrahmen, Rahmen mit Magnetverschluss, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,22*
€ 68,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,40*
€ 64,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,48*
€ 56,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.