Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 168 x 168 x 1118 mm, 1-wellig, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Wellpapp-Faltkartons
Lange Wellpapp-Faltkartons
Lange Wellpapp-Faltkartons
Artikel-Nr.:
     103-706213
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W312
EAN/GTIN:
     4260069669785
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Lange Wellpapp-Faltkartons, braun, LxBxH 168 x 168 x 1118 mm, 1-wellig, ab 12 Stk.

Zum Lagern langer Produkte. Höhe 500 mm bis 1240 mm. 1-oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage. Recyclingfähig.

Lange Kartons sind die optimale Versandlösung für alle langen Versandgüter. Ideal für Rohre, Angeln, Schirme, Stangen, schwere Gegenstände etc. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
158 mm
Innenbreite:
158 mm
Innenhöhe:
1100 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Palettenmenge:
440 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülse wellpappe, falthülse viereckig, posterkarton, 706213 49 (W312), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.