Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 2 Schubladen, 2 Türen, Breite 1500 mm, anthrazit / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-705426
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     705426
EAN/GTIN:
     4061753032096
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 2 Schubladen, 2 Türen, Breite 1500 mm, anthrazit / blau.

Einsatz: Industrie, Werkstatt, Fertigung, Montage etc. Massive, verzugsfreie Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Vierkant-Stahlgestell, 45 x 45 mm. Höhenverstellung 840 - 1040 mm. Alle Füße mit Niveauausgleich. Buchemassivplatten, 40 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Sie erhalten die Werkbänke auch mit einer Universal- oder Stahlblechbelag-Arbeitsplatte anstelle der Buchemassivplatte. Schubladen Mit Softeinzug auf stabilen Rollenführungen 100% ausziehbar. Tragkraft 100 kg. Optimaler Zugriff - komfortables Handling. Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Fächer mit Flügeltüren Höhe 360 mm. Tür-Öffnungswinkel 180°. Innenmaße Breite x Tiefe 560 x 650 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen.

Ihr Vorteil Hochbelastbare Werkbänke mit vielen funktionellen Erweiterungsmöglichkeiten. Die einstellbare Arbeitshöhe gewährleistet jederzeit ein ergonomisches Arbeiten.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
700 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Schubladenhöhe:
2x180 mm
Höhe:
1040 mm
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, eurokraftpro höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, werktisch 900x1500x2000, eurokraft pro, 705426 49, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatt, Werkstattausstattung, Werkstätte, Werkstätten, Werkstatttische, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.034,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,91*
€ 1.464,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,90*
€ 1.435,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.193,84*
€ 1.420,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,97*
€ 1.369,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,20*
€ 1.316,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,69*
€ 1.231,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.