| |
|
| Artikel-Nr.: 103-705425 Herst.-Nr.: 705425 EAN/GTIN: 4061753032089 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, 1 Ablageboden, Breite 1500 mm, anthrazit / blau.
Einsatz: Industrie, Werkstatt, Fertigung, Montage etc. Massive, verzugsfreie Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Vierkant-Stahlgestell, 45 x 45 mm. Höhenverstellung 840 - 1040 mm. Alle Füße mit Niveauausgleich. Buchemassivplatten, 40 mm stark. Plattentiefe 700 mm. Sie erhalten die Werkbänke auch mit einer Universal- oder Stahlblechbelag-Arbeitsplatte anstelle der Buchemassivplatte. Schubladen Auf kugelgelagerten Teleskopführungen 100% ausziehbar mit Soft Closing - die Schublade wird gedämpft abgefangen und schließt selbstständig und geräuscharm. Optimaler Zugriff bei komfortablem Handling. Tragkraft 100 kg. Innenmaße: Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Aluminium-Griffleiste mit Farb- und Beschriftungsstreifen.
Ihr Vorteil Hochbelastbare Werkbänke mit vielen funktionellen Erweiterungsmöglichkeiten. Die einstellbare Arbeitshöhe gewährleistet jederzeit ein ergonomisches Arbeiten. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1500 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Schubladenhöhe: | 1x120, 1x180, 1x240 mm | Höhe: | 1040 mm | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, eurokraftpro höhenverstellbare werkbank, höhenverstellbare werkbank, eurokraft pro, 705425 49, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatt, Werkstattausstattung, Werkstätte, Werkstätten, Werkstatttische, Werktische |
| | |
| |