Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 600 x 350 x 300 mm, 2-wellig, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-705310
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W245
EAN/GTIN:
     4251924722455
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 600 x 350 x 300 mm, 2-wellig, ab 10 Stk.

Konstante Qualität. Versandverpackung für größere, schwere Waren. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate oder Bedruckung auf Anfrage.

Für PCs, Fernseher und andere größere, schwere Waren. Hier finden Sie den perfekt passenden Wellpapp-Faltkarton in den Längen zwischen 600 und 799 mm. Das Allround-Talent unter den Versandverpackungen. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
600 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkarton 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 705310 49 (W245), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.