Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 500 bis 599 mm, LxBxH 500 x 200 x 150 mm, 1-wellig, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-705138
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W90
EAN/GTIN:
     4260069668610
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 500 bis 599 mm, LxBxH 500 x 200 x 150 mm, 1-wellig, ab 30 Stk.

Konstante Qualität. Stabile Versandverpackung für größere Waren. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Stabile Versandkartons aus brauner Wellpappe mit einer Länge zwischen 500 und 599 mm für mittlere und größere Versandgüter, wie Elektrogeräte, Bilderrahmen u.v.m. Sicher, zuverlässig und universell einsetzbar. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
500 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, 705138 49 (W90), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.