Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, Gitterladefläche, Polypropylen-Räder, 605 x 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-704626
Herst.-Nr.:
     30002
EAN/GTIN:
     5711471130275
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Transportroller, Gitterladefläche, Polypropylen-Räder, 605 x 410 mm.

Für Euro-Normkästen. Äußerst robust. Pflegeleicht.

4 Lenkrollen mit Kugellagerdrehkranz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Ladeflächenmaterial:
ABS-Kunststoff
Ladeflächenfarbe:
blau
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, 704626 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
578274
ab € 33,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.