Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier Speedbox-Karton, 1-wellig, LxBxH 316 x 236 x 122 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier Speedbox-Karton
Graspapier Speedbox-Karton
Graspapier Speedbox-Karton
Artikel-Nr.:
     103-704434
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spxg9
EAN/GTIN:
     8057714369277
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Graspapier Speedbox-Karton, 1-wellig, LxBxH 316 x 236 x 122 mm, ab 10 Stk.

Klimaneutral. 100 % recyclingfähig. Selbstaufrichtend dank Automatikboden. Sofort haftender Selbstklebeverschluss, kein Klebeband notwendig. Fadenverstärkter Aufreißfaden für schnelles Öffnen durch den Empfänger. Komfortables, angenehmes Handling durch gewellte Kanten, als Schutz vor eventuellen Schnitten.

Schnell und gleichzeitig umweltfreundlich verpacken und versenden. Mit unseren Speedboxen aus Graspapier. Die nachhaltige, effiziente Lösung, die darüber hinaus mit ihrer natürlichen Optik überzeugt. Vom Verpackungsprozess bis hin zum Postversand sind zeitsparende und umweltfreundliche Verpackungen gefragt. Die Graspapier-Speedbox ist ideal für sämtliche Einsatzbereiche. Vollüberlappende Bodenklappen sorgen für hohe Stabilität. Sowohl für Sie als Versender als auch für Ihre Kunden ist das Handling denkbar einfach - und auf ganzer Linie nachhaltig. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch. Steht nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren. Alle Materialien sind frei von tierischen Produkten. Auch der gesamte Herstellungsprozess erfolgt ausschließlich ohne tierische Produkte. Der Ligninanteil wird bei diesen Grasfasern rein mechanisch aufbereitet (im Gegensatz zum chemischen Lösen von Lignin bei Holz).
Weitere Informationen:
Innenlänge:
310 mm
Innenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
110 mm
Material:
Grasfasergemisch
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Format:
A4+
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
grüngrau
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.