Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier-Faltkarton, grüngrau, Innenmaße 350 x 350 x 300 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier-Faltkarton
Graspapier-Faltkarton
Graspapier-Faltkarton
Graspapier-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-703942
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GWFK14
EAN/GTIN:
     8057714360861
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Graspapier-Faltkarton, grüngrau, Innenmaße 350 x 350 x 300 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.

Klimaneutral. Nachhaltige Versandkartons. Ansprechende Optik und Haptik. Viele Größen. Recyclingfähig.

Die nachhaltigen Allrounder: Umweltfreundliche Graspapier-Faltkartons für viele Verpackungszwecke. Die Falt-Kartonagen aus Graspapier überzeugen neben ihrer Herstellung auch durch ihre natürliche Optik. Das hochwertige Material verströmt einen leichten Grasgeruch und besitzt eine angenehme Haptik. Die zukunftsweisende Produktinnovation. Aus schnell nachwachsendem Rohstoff, 75 % weniger CO 2 -Emissionen bei der Herstellung. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Unsere Graspapier-Faltkartons stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
Grasfasergemisch
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
grüngrau
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, terra, 703942 49 (GWFK14), Faltkartons, Graspapier, Graspapiere, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.