Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie, Ausführung selbstklebend, VE 12 Rollen, transparent, Breite 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzfolie
Schutzfolie
Artikel-Nr.:
     103-703825
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1703000
EAN/GTIN:
     4260270820586
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
Schutzfolie, Ausführung selbstklebend, VE 12 Rollen, transparent, Breite 150 mm.

Breite 150 mm, Länge 66 m. Stärke 30 µm. Verpackungseinheit 12 Rollen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
150 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
30 µm
Weitere Suchbegriffe: 703825 49, Folie, Folien, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebefolie, Klebefolien, Klebestreifen, Packmaterial, Packmaterialien, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Schutzfolie, Schutzfolien, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,44167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.