Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolien-Abroller, zur Tisch und Wandmontage, Kunststoffgehäuse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzfolien-Abroller
Schutzfolien-Abroller
Artikel-Nr.:
     103-703824
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1243500
EAN/GTIN:
     4260270820579
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Handstretchgerät
Schutzfolien-Abroller, zur Tisch und Wandmontage, Kunststoffgehäuse.

Schützen und fixieren von Adressaufklebern etc. Zur Tisch- und Wandmontage.

Abroller aus Kunststoff, Länge x Breite x Höhe 370 x 200 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
370 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
130 mm
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Abroller/Spender für Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
1703000
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.