Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varibox Karton, braun, LxBxH 485 x 385 x 284 mm, 1-wellig, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varibox Karton
Varibox Karton
Varibox Karton
Varibox Karton
Artikel-Nr.:
     103-703594
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     361-14
EAN/GTIN:
     8057711831999
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Varibox Karton, braun, LxBxH 485 x 385 x 284 mm, 1-wellig, ab 5 Stk.

Aufbau in nur 6 Sekunden, das heißt: schnell aufgerichtet, verschlossen und gleichzeitig enorm stabil. Äußerst flexibel in der Nutzung durch Höhenrillung (10 Möglichkeiten), das spart selten benötigte Kartongrößen, Füllmaterial und Lagerfläche. Kein Packband mehr nötig. Flache, platzsparende Anlieferung. Recyclingfähig und RESY-lizenziert. 1- oder 2-wellige Wellpappe.

Sparen Sie jetzt Arbeitsschritte und damit wertvolle Zeit. Unser extraschnell aufgerichteter Varibox-Karton flow ist in nur 6 Sekunden aufgebaut - im Vergleich zu 14 Sekunden gegenüber herkömmlichen Faltkartons. Mit Blitzboden und vollüberlappender Bodenklappe sowie Höhenrillung für vielfältige Nutzung. Die innovative Konstruktion für schnelle Versandfertigkeit. Inklusive weiterer Pluspunkte: Selbstklebeverschluss sowie Aufreißfaden am Deckel, auch für sehr schwere Packgüter geeignet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
485 mm
Innenbreite:
385 mm
Innenhöhe:
284 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Qualität:
1.4
Format:
C3+
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 703594 49 (361-14), Aktenkarton, Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordnerkarton, Ordner-Karton, Ordnerkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.