Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopverpackung, 2-teilig, höhenverstellbar, LxBxH 150 x 150 x 1800 mm, 1-wellig, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopverpackung
Teleskopverpackung
Teleskopverpackung
Artikel-Nr.:
     103-703377
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W1112
EAN/GTIN:
     4251924721571
Suchbegriffe:
Teleskopschachtel
Teleskopverpackung
Wellpapp Teleskopverpackung
Wellpappe Teleskopverpackung
Teleskopverpackung, 2-teilig, höhenverstellbar, LxBxH 150 x 150 x 1800 mm, 1-wellig, ab 8 Stk.

Eine Verpackung für unterschiedlich hohe/lange Produkte. Höhe 800 mm bis 2100 mm. Genaue Anpassung an die Höhe/Länge der Produkte möglich.

Zweiteilige Teleskopverpackung, die flexibel und individuell in der Höhe verwendet werden kann. Ideal für lange Gegenstände, Stangen, Stative, Schirme, Rohre etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
150 mm
Innenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
1800 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Verschlussart:
ohne Verschluss
Palettenmenge:
440 Stück
Weitere Suchbegriffe: Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülse wellpappe, teleskopschachtel, falthülse viereckig, 703377 49 (W1112), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Teleskopkarton, Teleskopkartonagen, Teleskopkartons, Teleskopverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.