Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 200 x 180 x 60 mm, braun, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Artikel-Nr.:
     103-703088
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spx4
EAN/GTIN:
     8057714369161
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 200 x 180 x 60 mm, braun, ab 30 Stk.

Aufbau in weniger als 6 Sekunden. Zeitersparnis von durchschnittlich 50 % im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig! Reduzierte Fehlerquote dank simplem Aufbau. Hohe Stabilität. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.

Profitieren Sie von durchschnittlich 50% Zeitersparnis beim Verpacken mit dem extrem schnell aufgerichteten Speedbox-Karton flow mit Blitzboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Setzen Sie auf Effizienz im Packprozess: Mit der intelligenten Konstruktion unseres Speedbox-Kartons kommissionieren Sie leichte Packgüter, Drucksachen, Textilien oder Muster sekundenschnell und fehlerfrei in nur wenigen Arbeitsschritten. Der Selbstklebeverschluss spart zudem Packband. Hohe Stabilität garantiert die vollüberlappende Bodenklappe.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.