Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 160 x 130 x 70 mm, C6, braun, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Artikel-Nr.:
     103-702850
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     spx1
EAN/GTIN:
     8057714368959
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 160 x 130 x 70 mm, C6, braun, ab 20 Stk.

Aufbau in weniger als 6 Sekunden. Zeitersparnis von durchschnittlich 50 % im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig! Reduzierte Fehlerquote dank simplem Aufbau. Hohe Stabilität. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.

Profitieren Sie von durchschnittlich 50% Zeitersparnis beim Verpacken mit dem extrem schnell aufgerichteten Speedbox-Karton flow mit Blitzboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Setzen Sie auf Effizienz im Packprozess: Mit der intelligenten Konstruktion unseres Speedbox-Kartons kommissionieren Sie leichte Packgüter, Drucksachen, Textilien oder Muster sekundenschnell und fehlerfrei in nur wenigen Arbeitsschritten. Der Selbstklebeverschluss spart zudem Packband. Hohe Stabilität garantiert die vollüberlappende Bodenklappe.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
160 mm
Innenbreite:
130 mm
Innenhöhe:
70 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Format:
C6
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.