Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe, braun, 2-wellig, Lauflänge 183 m, Innenbreite 788 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Artikel-Nr.:
     103-702659
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     Z155
EAN/GTIN:
     4251924726415
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton
Endloswellpappe, braun, 2-wellig, Lauflänge 183 m, Innenbreite 788 mm.

Die flexible Allroundlösung für lange Versandgüter: Endloskartonage in Zickzack-Lage. Bestimmen Sie die Form Ihrer Verpackung selbst! Mit vorgestanzten Längsrillen zum einfachen Umwickeln von Versandgütern nahezu aller Längen. Ideal für Versandgüter praktisch unbegrenzter Längen verwendbar.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
788 mm
Länge:
183 m
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, 702659 49 (Z155), Endloswellpappen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wellkarton, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,84*
€ 493,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.