Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblech, verzinkt, 7 Längsteiler, 12 Querteiler, für Schranktiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennblech, verzinkt
Trennblech, verzinkt
Trennblech, verzinkt
Trennblech, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-702649
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-5718
EAN/GTIN:
     4051803280799
Suchbegriffe:
C+P
702649 49
Nachhaltig
nachhaltige Produkte
Trennblech, verzinkt, 7 Längsteiler, 12 Querteiler, für Schranktiefe 400 mm.

Bestehend aus 7 Querteilern. Höhe ca. 68 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Für Tiefe:
400 mm
Höhe:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.