Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe, braun, 2-wellig, Lauflänge 366 m, Innenbreite 638 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Artikel-Nr.:
     103-702625
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     Z150
EAN/GTIN:
     4251924726408
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton
Endloswellpappe, braun, 2-wellig, Lauflänge 366 m, Innenbreite 638 mm.

Die flexible Allroundlösung für lange Versandgüter: Endloskartonage in Zickzack-Lage. Bestimmen Sie die Form Ihrer Verpackung selbst! Mit vorgestanzten Längsrillen zum einfachen Umwickeln von Versandgütern nahezu aller Längen. Ideal für Versandgüter praktisch unbegrenzter Längen verwendbar.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
638 mm
Länge:
366 m
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, 702625 49 (Z150), Endloswellpappen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wellkarton, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,45*
€ 907,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,78*
€ 876,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,30*
€ 850,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,83*
€ 835,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,04*
€ 822,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.