Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endloswellpappe, braun, 1-wellig, Lauflänge 600 m, Innenbreite 516 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Endloswellpappe
Artikel-Nr.:
     103-702605
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     Z100
EAN/GTIN:
     4251924726392
Suchbegriffe:
Endlos-Karton
Endlos-Kartonage
Endlos-Wellpappe
Endloskarton
Endloswellpappe, braun, 1-wellig, Lauflänge 600 m, Innenbreite 516 mm.

Die flexible Allroundlösung für lange Versandgüter: Endloskartonage in Zickzack-Lage. Bestimmen Sie die Form Ihrer Verpackung selbst! Mit vorgestanzten Längsrillen zum einfachen Umwickeln von Versandgütern nahezu aller Längen. Ideal für Versandgüter praktisch unbegrenzter Längen verwendbar.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Breite:
516 mm
Länge:
600 m
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Endloskartonage, Endloswellpappe, Z-Kartonage, endlos karton, 702605 49 (Z100), Endloswellpappen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wellkarton, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,93*
€ 823,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,76*
€ 787,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,65*
€ 756,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,21*
€ 721,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.