Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 302 x 213 x 55 mm, A4, weiß, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-702389
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     191-10w
EAN/GTIN:
     4260069660621
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 302 x 213 x 55 mm, A4, weiß, ab 30 Stk.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.

2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
302 mm
Innenbreite:
213 mm
Innenhöhe:
55 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton 302 x 213 x 55 mm, stülpdeckel karton, stülpdeckel-karton weiß, 702389 49 (191-10w), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.