Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 252 x 180 x 79 mm, B5, braun, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-702275
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     184-12
EAN/GTIN:
     8057711831159
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 252 x 180 x 79 mm, B5, braun, ab 30 Stk.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.

2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
252 mm
Innenbreite:
180 mm
Innenhöhe:
79 mm
Material:
Wellpappe
Format:
B5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun, stülpdeckel karton, ratioform stülpdeckelkarton, 702275 49 (184-12), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.