Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 335 x 230 x 130 mm, C4, braun, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-702024
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     212
EAN/GTIN:
     4251924701115
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 335 x 230 x 130 mm, C4, braun, ab 10 Stk.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.

2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
335 mm
Innenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
130 mm
Material:
Wellpappe
Format:
C4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun, stülpdeckel karton, ratioform stülpdeckelkarton, 702024 49 (212), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.