Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 180 x 80 x 53 mm, braun, ab 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-702012
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     165-10
EAN/GTIN:
     8057711831012
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 180 x 80 x 53 mm, braun, ab 50 Stk.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.

2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
180 mm
Innenbreite:
80 mm
Innenhöhe:
53 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton braun, stülpdeckel karton, ratioform stülpdeckelkarton, 702012 49 (165-10), Deckelkarton, Deckelkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stülpboxen, Stülpdeckelkartons, Stülpdeckelschachteln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.