Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, braun, A4.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-701818
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     586-45
EAN/GTIN:
     8057711832613
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, braun, A4.

Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Recyclingfähig.

1-teilige Klappschachtel in Braun oder Weiß - mit Steckverschluss. Für viele DIN-Formate erhältlich. Flach, leicht und formstabil. Ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
301 mm
Innenbreite:
213 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 301x213x45mm, klappdeckel box, klappschachtel braun, 701818 49 (586-45), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,053*
  
Preis gilt ab 25.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 1,403*
€ 1,66957
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Paar
ab 250 Paar
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,253*
€ 1,49107
pro Paar
ab 25000 Paar
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.