Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 225 x 155 x 45 mm, weiß, A5, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-701797
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     569-14
EAN/GTIN:
     8057711832521
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 225 x 155 x 45 mm, weiß, A5, ab 2 VE.

Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Recyclingfähig.

1-teilige Klappschachtel in Braun oder Weiß - mit Steckverschluss. Für viele DIN-Formate erhältlich. Flach, leicht und formstabil. Ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
225 mm
Innenbreite:
155 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, 701797 49 (569-14), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1034* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 70,89*
€ 84,36
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 69,98*
€ 83,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,87*
€ 72,44
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 55,17*
€ 65,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.