Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 336 x 280 x 144 mm, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-701775
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     591
EAN/GTIN:
     4251924701399
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 336 x 280 x 144 mm, weiß.

Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Recyclingfähig.

1-teilige Klappschachtel in Braun oder Weiß - mit Steckverschluss. Für viele DIN-Formate erhältlich. Flach, leicht und formstabil. Ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
336 mm
Innenbreite:
280 mm
Innenhöhe:
144 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel weiß 1-wellig, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, 701775 49 (591), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,09*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,2618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 205,62*
€ 244,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,51*
€ 243,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,68*
€ 224,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,17*
€ 206,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,09*
€ 194,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.