Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, weiß, A4.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Klappschachtel
Artikel-Nr.:
     103-701759
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     587
EAN/GTIN:
     4251924701382
Suchbegriffe:
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
Klappdeckelbox
Klappdeckelschachtel
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 301 x 213 x 45 mm, weiß, A4.

Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Recyclingfähig.

1-teilige Klappschachtel in Braun oder Weiß - mit Steckverschluss. Für viele DIN-Formate erhältlich. Flach, leicht und formstabil. Ideal zum Versenden und Aufbewahren von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
301 mm
Innenbreite:
213 mm
Innenhöhe:
45 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, klappschachtel 301x213x45mm, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, 701759 49 (587), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,89*
€ 95,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.