Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 250 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-700873
Herst.-Nr.:
     999.208.0006
EAN/GTIN:
     4014641199999
Suchbegriffe:
ANKE
700873 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 250 mm, grau.

Tragkraft 30 kg. Aufkantung vorne 75 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
250 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.