Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktragetasche, offene Welle, mit Fenster, für 1 Flasche, bordeaux, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktragetasche, offene Welle
Geschenktragetasche, offene Welle
Artikel-Nr.:
     103-699794
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     tt1r
EAN/GTIN:
     8057717930955
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktragetasche, offene Welle, mit Fenster, für 1 Flasche, bordeaux, ab 10 Stk.

Sehr stabil. Mit Kunststoffsichtfenster und Tragekordel.

Attraktive, stabile Tragetasche aus offener Welle für Flaschen und andere Geschenke. Mit Tragekordel und Kunststoffsichtfenster. Ideal für das Überreichen von Wein-, Sekt- und anderen Flaschen sowie für Geschenke vielerlei Art.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
100 mm
Innenbreite:
80 mm
Innenhöhe:
360 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
bordeaux
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Produkttyp:
Flaschen-Geschenktaschen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Flaschentragekarton, Geschenktasche aus Karton, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, ratioform flaschentaschen, flaschen tasche, geschenktasche wellpappe, 699794 49 (tt1r), Flaschen-Geschenkverpackung, Flaschen-Geschenkverpackungen, Flaschenverpackung, Flaschenverpackungen, Geschenkkarton, Geschenkkartons, Geschenktaschen, Karton, Kartons, Präsentkarton, Schachtel, Schachteln, Weinflaschenverpackung, Weinflaschenverpackungen, Weinverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.